Mandíbula superior standard, largura reduzida 80C

N.º do artigo: 363026 80C
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 80 mm
b1 125 mm
Altura do mordente h 38 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 18 mm
Comprimento do mordente l 66 mm
Comprimento l1 3 mm
Peso 1,2 kg
adequado para o código de cor Xtric 125
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363026 80C
EAN/GTIN 4062406221409
Número do fabricante 363026 80C

Descrição

Ejecución:

Mordentes combinados com dentado de aperto e superfície de aperto lisa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta