Maxilar superior comprido com barra estreita 125

N.º do artigo: 363019 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

b1 125 mm
Altura do mordente h 38 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 18 mm
Comprimento do mordente l 66 mm
Comprimento l1 3 mm
Peso 1,35 kg
adequado para o código de cor Xtric 125
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363019 125
EAN/GTIN 4062406388492
Número do fabricante 363019 125

Descrição

Ejecución:

Mordentes com barra estreita para melhorar a acessibilidade, atenção: Tam. 50: Máx. 35 Nm = 14 kN; tam.80: Máx. 54,4 Nm = 16 kN; tam. 125: Máx. 82,5 Nm = 20 kN.
Pré-estampagem do contorno dos dentes necessária.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta