Mandíbula superior standard, para tipo: 80

N.º do artigo: 363010 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
230 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

b1 80 mm
Altura do mordente h 28 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 13 mm
Comprimento do mordente l 50 mm
Comprimento l1 3 mm
Peso 0,45 kg
adequado para o código de cor Xtric 80
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363010 80
EAN/GTIN 4062406090524
Número do fabricante 363010 80

Descrição

Versão:

Mordentes combinados com dentado de aperto e superfície de aperto lisa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta