Mancal do fuso completo 125/370

N.º do artigo: 363008 125/370
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 5 mm; 13 mm
indicado para tipo 125XL
adequado para o código de cor Xtric 125
Comprimento total L 370 mm
Tipo de produto Cojinete del husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363008 125/370
EAN/GTIN 4067263109921
Número do fabricante 363008 125/370

Descrição

Ejecución:

  • Permite a tensão de dois componentes.
  • compensação de comprimento de 4 mm do fuso para fixação de peças de diferentes tamanhos.
  • Montagem e desmontagem fáceis.

Idóneo para:

Mordente centrais n.º 363040, 363042, 363044 disponíveis em separado.

Volumen de suministro:

Rolamento do fuso, fuso com compensação de comprimento.

Partes opcionales:

Chave de parafusos sextavada n.º 627424 tam. 3 e tam. 5.

Nota:

Não é adequado para o tamanho 50, assim como para os tipos Xtric XS e XSP!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta