Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de maxilas de lâminas de mola 125

N.º do artigo: 362600 125

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para largura de mordente 125 mm
adequado para o código de cor TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Tipo de produto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362600 125
Número do fabricante 6921024001042

Descrição

Vantagem:

Os mordentes adicionais aumentam consideravelmente o leque de aplicação. Mordentes de compensação hidráulicos para fixação múltipla de material redondo ou para fixação de peças com desvios da superfície a pedido.

Indicado para:

GARANT-NC n.º 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.º 362010.
ALLMATIC n.º 362250362300 e com mordente base n.º 361500361520 adequado para a versão NC8. Os mordentes com adaptador n.º 361600, 361620 também são adequados para todas as versões NC.

Nota:

Encomendar parafusos de fixação separadamente n.º 362621 M10×23.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta