{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | Métrico | |
Área de aperto b | 0 mm - 232 mm | |
Força de fixação | 36 kN | |
Altura do corpo base c +/- 0,012 | 73 mm | |
Altura do mordente C | 44,5 mm | |
Largura do mordente A | 151 mm | |
Comprimento do corpo base a | 427 mm | |
Largura do corpo base B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Distância entre furos f | 98,4 mm | |
Tamanho da chave SW | 19 mm | |
Código de cor para acessório adequado | NC-HOLEX | |
Ajuste rápido | não | |
Mordente intercambiável | sim | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362175 150M | |
EAN/GTIN | 4062406384081 | |
Número do fabricante | 362175 150M |