{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Medida da ranhura em T B | 16 mm | |
Ranhura de ajuste | 16 mm | |
largura estreita A | 16 mm | |
Largura total B | 16 mm | |
Altura total C | 10 mm | |
Comprimento total D | 25 mm | |
adequado para o código de cor | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; HOLEX 125 modular; HOLEX 150 modular | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 362160 16/16 | |
EAN/GTIN | 2050001672568 | |
Número do fabricante | 2.29.71000 - 16/16 |