Par de porcas de fenda 14/16

N.º do artigo: 362160 14/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida da ranhura em T B/ranhura de ajuste Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Medida da ranhura em T B 14 mm
Ranhura de ajuste 16 mm
largura estreita A 16 mm
Largura total B 14 mm
Altura total C 10 mm
Comprimento total D 25 mm
adequado para o código de cor Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; HOLEX 125 modular; HOLEX 150 modular
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362160 14/16
EAN/GTIN 2050001672551
Número do fabricante 2.29.71000 - 14/16

Descrição

Precisión:

Medida B = ajuste h6.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta