{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 125 | |
Largura do mordente b | 126 mm | |
Altura do mordente h | 58 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Comprimento do mordente l | 80 mm | |
Comprimento l1 | 32 mm | |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361600 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400879 | |
Número do fabricante | 6921284011231 |