{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 200,4 mm | |
Altura do mordente h | 60 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Comprimento do mordente l | 115 mm | |
Comprimento l1 | 65 mm | |
adequado para o código de cor | TC; LC; NC8 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361450 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403399 | |
Número do fabricante | 6921934002731 |