{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Comprimento do mordente l | 92 mm | |
Comprimento l1 | 43 mm | |
para tipo | 125 | |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361420 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401111 | |
Número do fabricante | 6921684006731 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente escalonado fix 125
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
285,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
292,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 124,4 mm | 125 mm |
Altura do mordente h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Comprimento do mordente l | 92 mm | 92 mm |
Altura h1 | 20 mm | 20 mm |
Comprimento l1 | 43 mm | 43 mm |
adequado para o código de cor | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |