Mordente de suporte pendular móvel 125

N.º do artigo: 361338 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Altura do mordente h 20 mm
Comprimento do mordente l 103,5 mm
Área de aperto máxima redonda 330 mm
Área de aperto mínima redonda 50 mm
Área de aperto máxima do quadrado 489 mm
Área de aperto mínima do quadrado 25 mm
adequado para o código de cor LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361338 125
EAN/GTIN 4250364403306
Número do fabricante 6921734072642

Descrição

Aplicación:

Os mordentes de suporte são usados para o alojamento de insertos de preensão n.º 361238; 361240; 361245; 361250 e de insertos de preensão n.º 361160.
Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar diferentes geometrias.

Idóneo para:

Torno de bancada n.º 361290; 361302.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta