Torno de alta pressão NC modular LCV 125 G 125G

N.º do artigo: 361290 125G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 40 kN
Binário 30 Nm
largura de aperto máxima 332 mm
Peso 30 kg
Código de cor para acessório adequado LCV125G
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009
Número do fabricante 361290 125G

Descrição

Ejecución:

Parte superior e inferior retificadas. Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.
Característica: Corpo base estável e compacto (GGG 60) com uma grande largura de aperto. Fuso totalmente encapsulado e nitrurado (maior segurança funcional, proteção otimizada das aparas, mínimo esforço de limpeza).

Función:

Aperto com uma chave dinamométrica ajustável (máximo de 30 Nm) com fuso de alta pressão especial e amplificador de força mecânico de até 2,5 mm.

Aplicación:

Fixação convencional de peças pré-processadas e fixação de peças em bruto, cortes por chama e de serra, graças à penetração de pontas de preensão temperadas e substituíveis na peça. Adequado para todos os materiais até à resistência de aproximadamente 900 N/mm 2, com exceção dos materiais endurecidos. Pode ser utilizado na horizontal.
Adequado para fixação convencional com mordentes escalonados e fixação de preensão devido ao curso de potência de 2,5 mm do fuso.

Volumen de suministro:

Inclui 3 chaves de pinos, garras de aperto

Partes opcionales:

Mordentes (ver n.º 361331361970), chave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, pino de aperto n.º 360025

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta