{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 125 | |
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
Largura b1 | 90 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 19 mm | |
Altura do mordente h | 34 mm | |
Comprimento do mordente l | 59 mm | |
Comprimento l2 | 8,8 mm | |
adequado para o código de cor | T-Rex | |
Tipo de produto | Mordazas para tornillos de banco |
Número do artigo | 361228 125 | |
Número do fabricante | 6921884106031 |