Mordente 20 mm, para T-Rex fix 125

N.º do artigo: 361225 125
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Largura do mordente b 116 mm
Largura b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Altura do mordente h 50 mm
Altura h1 45 mm
Altura h2 14 mm
Comprimento do mordente l 62 mm
l1 4 mm
Área de aperto S1 9 − 75 mm
adequado para o código de cor T-Rex
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361225 125
EAN/GTIN 4250364400756
Número do fabricante 6921884041141

Descrição

Aplicación:

Superfícies de aperto revestidas para altos coeficientes de fricção, aumento da força de retenção em pelo menos o fator 2
(dureza de comparação 80 HRC).

Idóneo para:

Mordentes fixos para T-Rex n.º 361202.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta