{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 125 | |
Largura do mordente b | 96 mm | |
Largura b1 | 64 mm | |
Altura do mordente h | 45 mm | |
Altura h2 | 14 mm | |
Comprimento do mordente l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Área de aperto S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Área de aperto S2 | 66 − 138 / − mm | |
Área de aperto S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
adequado para o código de cor | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361222 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400749 | |
Número do fabricante | 6921884040040 |