{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
Altura do mordente h | 26 mm | |
Altura h1 | 14 mm | |
Nível s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Largura de aperto S3 | 9 − 67 / 9 − 162 mm | |
Largura de aperto S4 | 48 − 114 / − mm | |
Largura de aperto S5 | 100 − 183 / 102 − 256 mm | |
para tipo | 125 | |
adequado para o código de cor | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361215 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401449 | |
Número do fabricante | 6921884002041 |