Mandíbula escalonada revestida, para T-Rex fixo 125

N.º do artigo: 361210 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 124,4 mm
Altura do mordente h 26 mm
Altura h1 14 mm
Nível s 5 mm
e 21 mm
Largura de aperto S3 9 – 67 mm
Largura de aperto S4 48 – 114 mm
Largura de aperto S5 100 – 183 mm
para tipo 125
adequado para o código de cor T-Rex
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361210 125
EAN/GTIN 4250364401432
Número do fabricante 6921884006041

Descrição

Aplicación:

Para fixação de peças pré-processadas em paralelo.

Material:

Aço endurecido, superfícies de fixação revestidas para altos coeficientes de atrito, aumento da força de retenção em pelo menos o fator 1,5 (dureza de comparação 80 HRC).

Idóneo para:

Mordentes fixos para T-Rex n.º 361202.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta