Mordente de suporte para insertos de preensão para T-Rex/Centro Gripp oscilante 125

N.º do artigo: 361207 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Largura do mordente b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Altura do mordente h 16 mm
Comprimento do mordente l 79 mm
Área de aperto máxima redonda 226 / 250 mm
Área de aperto mínima redonda 80 / 80 mm
Área de aperto máxima do quadrado 185 / 247 mm
Área de aperto mínima do quadrado 26 / 27 mm
adequado para o código de cor T-Rex; Centro Gripp
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361207 125
EAN/GTIN 4250364401678
Número do fabricante 6921884072042

Descrição

Aplicación:

Os mordentes de suporte são usados para o alojamento de insertos de preensão padrão n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (não são adequadas para conjuntos preensão universais n.º 361345, tam. 125 e n.º 361350 tam. 125). Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Idóneo para:

Mordentes móveis para T-Rex n.º 361202 e Centro Grip 361180.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta