Peça em bruto para mordente para Centro Gripp 125

N.º do artigo: 361186 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 124 mm
Largura da ranhura c 12 mm
c1 54 mm
Altura do mordente h 58 mm
Comprimento do mordente l 94,5 mm
para tipo 125
adequado para o código de cor Centro Gripp
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361186 125
EAN/GTIN 4250364402323
Número do fabricante 6921534087031

Descrição

Material:

GGG40 − endurecível.

Idóneo para:

Centro Gripp n.º 361180.

Volumen de suministro:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta