{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 125 | |
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Altura do mordente h | 81 mm | |
⌀ de fixação do prisma D1 | 17 mm - 42 mm | |
⌀ de fixação do prisma D2 | 38 mm - 104 mm | |
adequado para o código de cor | Centro Gripp | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361185 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402347 | |
Número do fabricante | 6921534001031 |