{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro Gripp | |
Tipo | 125 | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
Binário | 70 Nm | |
Peso | 19,5 kg | |
Largura do mordente A | 112 mm | |
L | 329 mm | |
B | 154 mm | |
Altura do corpo base c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
i | 129 mm; 130 mm | |
Ranhura longitudinal l H8 | 30 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
⌀ t | 13 mm | |
Curso de deslocação v | 46 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Código de cor para acessório adequado | Centro Gripp | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 361180 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402125 | |
Número do fabricante | 6921538000055 |