Garra de aperto CS0

N.º do artigo: 361165 CS0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Largura B 50 mm
Altura H 16 mm
Comprimento L 56 mm
adequado para o código de cor Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Número do fabricante 361165 CS0

Descrição

Idóneo para:

Calhas de base n.º 361115.
Xtric 125

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta