{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | TX30 | |
Tamanho da rosca | M3 | |
binário de aperto máximo | 2 Nm | |
Comprimento da rosca | 6 mm | |
Comprimento | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 361164 1 | |
EAN/GTIN | 2050001963109 | |
Número do fabricante | 361164 1 |