Mordente superior para calhas de apoio revestido 100

N.º do artigo: 361134 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 40 mm
Comprimento do mordente l 57,5 mm
Comprimento l1 15 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361134 100
EAN/GTIN 4045197901989
Número do fabricante 361134 100

Descrição

Aplicación:

O mordente é reposto a 2,5 mm. Ideal em combinação com as tiras de suporte n.º 366740.

Idóneo para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Volumen de suministro:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta