{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 80 mm | |
Altura do mordente h | 40 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Comprimento do mordente l | 60 mm | |
Comprimento l1 | 12 mm | |
adequado para o código de cor | Xpent0 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361124 80C | |
EAN/GTIN | 4045197849038 | |
Número do fabricante | 361124 80C |