PVACR 2020K-11S Herramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 35º Positivas, para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3606787
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606787
EAN/GTIN 7291075201383
Número do fabricante 3606787
Número L L23990 1257

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta