PCLCR 12-3S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3606780
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606780
EAN/GTIN 7291075180442
Número do fabricante 3606780
Número L L23990 1869

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.9″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.9″
  • Ancho funcional (WF): 0.756″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta