PSDNN 4040S-25 Herramientas de Exteriores a 45º con Fijación por Palanca para Plaquitas ISO Negativas SNMG

N.º do artigo: 3606702
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606702
EAN/GTIN 7291075062953
Número do fabricante 3606702
Número L L23990 1112

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 49 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 49 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 2507
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta