C4 PWLNL-27050-06X Herramientas con Fijación por Palanca con Cono CAMFIX para Plaquitas HELITURN LD WNMX o WNMG

N.º do artigo: 3606677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606677
EAN/GTIN 7291075272192
Número do fabricante 3606677
Número L L23990 1094

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta