CKNNR 2525M-16 Herramientas a 63º con Fijación por Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas 55º,

N.º do artigo: 3606620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606620
EAN/GTIN 7291075174762
Número do fabricante 3606620
Número L L23990 1002

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 33 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 2.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 5.2 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta