DSSNR 16-4 Herramientas a 45º con Fijación R-Clamp para Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

N.º do artigo: 3606611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606611
EAN/GTIN 7291075192834
Número do fabricante 3606611
Número L L23990 865

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6.32″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.14″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6.32″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.14″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SN.. 43
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -5.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -5.5 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta