A-MDUNL 16-3 Barras de mandrinar con orificios de refrigeración para plaquitas de 55° negativos

N.º do artigo: 3606580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606580
EAN/GTIN 7291075088731
Número do fabricante 3606580
Número L L23990 837

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.67″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -13 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.58″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta