S12M STFPL-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares, Incidencia 11º

N.º do artigo: 3606539
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606539
EAN/GTIN 7291075065282
Número do fabricante 3606539
Número L L23990 357

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
  • Diámetro mínimo del agujero_2 (DMIN_2) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 27 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta