MTENN 1618H-16W-M Herramientas Neutras con Fijación Por Cuña-Brida para Plaquitas Triangulares Negativas

N.º do artigo: 3606518
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606518
EAN/GTIN 7291075061703
Número do fabricante 3606518
Número L L23990 1766

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 32 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 1604
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta