MTENN 16-3W-M Herramientas Neutras con Fijación Por Cuña-Brida para Plaquitas Triangulares Negativas

N.º do artigo: 3606516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3606516
EAN/GTIN 7291075092448
Número do fabricante 3606516
Número L L23990 1356

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.37″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.37″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TNMG 33..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -8 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta