Torno de alta pressão NC Duo Plus 125

N.º do artigo: 360605 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Duo Plus
Tipo 125
Força de fixação até máximo 40 kN
Binário 40 Nm
Peso 40 kg
Comprimento total L 633 mm
Comprimento do corpo base a 530 mm
Largura do corpo base B 126 mm
Altura do corpo base c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Ranhura longitudinal 20 mm
m 255,2 mm
Ranhura transversal 20 mm
Área de alcance do fuso o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Código de cor para acessório adequado Duo Plus
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360605 125
EAN/GTIN 4250364402262
Número do fabricante 6921438000055

Descrição

Ejecución:

Corpo base estável, feito de GGG60, trilho de guia retificado e temperado por indução.

Función:

Colocar e fixar a primeira e a segunda parte nos mordentes móveis. Uma rotação adicional para além do ponto de retenção permite que o acoplamento se desengrene. O fuso de pressão ativa o conversor de potência mecânico.

Aplicación:

  • Pode ser utilizado na horizontal.
  • É possível apertar 2 peças de diferentes tamanhos ou apertar 2 peças idênticas. Diferenças de dimensão ±2,5 mm (peça 1 a peça 2).
  • A tensão convencional e de preensão é possível através de mordentes de suporte ou combinação de ambos.
  • É possível apertar 2 peças de diferentes tamanhos ou apertar 2 peças idênticas. Diferenças de dimensão ±2,5 mm.

Volumen de suministro:

4 garras de aperto, guia de início rápido, 1 inserto de chave de caixa SW 14.

Partes opcionales:

Mordentes de aperto n.º 361400361440, 361600, 361660.
Réguas escalonadas n.º361950, 361960, 361970.
Conjunto de preensão n.º361345.
Chave dinamométrica n.º656050 tam. 60.

Nota:

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta