Torno de alta pressão NC Duo 125

N.º do artigo: 360600 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Duo
Tipo 125
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 40 kN
Peso 49 kg
Comprimento total L 640 mm
Comprimento do corpo base a 530 mm
Área de aperto b 0 mm - 89 mm
Altura do corpo base c −0,02 100 mm
Área de aperto d 82 mm - 171 mm
Altura do mordente h1 40 mm
Altura do mordente h2 20 mm
Ranhuras de alinhamento 20H7 mm
Tolerância da ranhura de alinhamento H7
Código de cor para acessório adequado Duo
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360600 125
EAN/GTIN 4250364400626

Descrição

Ejecución:

Corpo base extremamente rígido de ferro fundido de grafite esferoidal, retificado em cima e em baixo. Precisão de acoplamento 0,02 mm.

Función:

Inserir a primeira parte no ponto de fixação I rodar até que os mordentes móveis encostem na peça, inserir a segunda parte no ponto de fixação II e rodar até ao batente.

Aplicación:

  • Pode ser utilizado na horizontal.
  • Fixação de 2 peças idênticas, diferenças dimensionais (±3 mm).

Volumen de suministro:

Inclui 4 mordentes escalonados, 1 manivela, 4 garras de aperto e guia de início rápido.

Partes opcionales:

Pino de aperto n.º 360025.

Nota:

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta