A16M PTFNR-16G Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

N.º do artigo: 3605931
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3605931
EAN/GTIN 7291075350807
Número do fabricante 3605931
Número L L23990 324

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -12 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -16 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 31 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta