Bridas de montaje para fresas planas, 20 mm, adecuadas para: GFF 22 A Professional

N.º do artigo: 3605700155
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
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
Número do artigo 3605700155
EAN/GTIN 3165140184380
Número do fabricante 3605700155

Descrição

Descripción:

  • La brida de montaje es una pieza necesaria que permite el uso de fresas de disco con un orificio de 20 mm con la fresadora de espigas planas GFF 22 A de Bosch
  • La brida es adecuada para el uso con la fresa de disco 3 608 641 002, que tiene 22 dientes con un filo de corte fino de 2,8 mm
  • Para: GFF 22 A Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Adecuado para la fresa de disco 3 608 641 002, que tiene 22 dientes con un filo de corte fino de 2,8 mm
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 8 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Diámetro mm: 20
  • Peso bruto: 0,045 kg
  • Descripción del rendimiento: Brida de montaje de 20 mm
  • Peso neto: 0,045 kg
  • Volumen: 0,056 dm3
  • Ventaja HL (corto): Permite el uso de cortadoras de disco con un taladro de 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta