C3 SDJCR-22040-13-SL-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo, Conexión CAMFIX y Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas de 55º

N.º do artigo: 3603666
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603666
EAN/GTIN 7291075346718
Número do fabricante 3603666
Número L L23990 743

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 40 mm, Longitud total (OAL) 64 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 58 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta