A-PTFNR 16-3X Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

N.º do artigo: 3603630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603630
EAN/GTIN 7291075350722
Número do fabricante 3603630
Número L L23990 2044

Descrição

Descrição:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 1″
  • Dmin de tronzado 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Altura del eje (H): 0.9″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.6″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/2″
  • Altura del mango (H): 0.9″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta