A-PCLNR 12-3G Barras de mandrinar de palanca para plaquitas CNMX

N.º do artigo: 3603625
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603625
EAN/GTIN 7291075260342
Número do fabricante 3603625
Número L L23990 2013

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.68″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -15 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.181″
  • Altura del mango (H): 0.68″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta