PWXOL 20-5-TF-IQ Herramientas con Fijación por Palanca para Cilindrado con Alto Avance

N.º do artigo: 3603453
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603453
EAN/GTIN 7291075325362
Número do fabricante 3603453
Número L L23990 1009

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1.45″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 5/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WOMG 55-IQ
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta