PCLOR 20-6-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Cola de Milano para Plaquitas Rómbicas de 80º de Doble Cara

N.º do artigo: 3603418
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603418
EAN/GTIN 7291075325270
Número do fabricante 3603418
Número L L23990 908

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1-1/2″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1.6″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): COMG 64
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta