PTGNL 2525M-16X-JHP Portaherramientas a 91º, Fijación por Palanca, con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Triangulares Negativas

N.º do artigo: 3603387
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITURNLD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603387
EAN/GTIN 7291075347012
Número do fabricante 3603387
Número L L23990 689

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta