PDJCR 10-3S-JHP Herramientas de palanca con canales para refrigerante a alta presión para insertos rómbicos positivos de 55° para máquinas automáticas suizas

N.º do artigo: 3603373
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603373
EAN/GTIN 7291075323764
Número do fabricante 3603373
Número L L23990 849

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA): 93 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 4″
  • Ancho funcional (WF): 0.63″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 3..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta