PSBOR 3232P-15-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Asiento en Cola de Milano para Plaquitas Cuadradas de Doble Cara SOMG

N.º do artigo: 3603300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603300
EAN/GTIN 7291075321319
Número do fabricante 3603300
Número L L23990 666

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMG 1506
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -4.7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -7.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta