C6 PCLNL-45065-12-JHP Herramientas con Fijación por Palanca, Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Conexión CAMFIX para Plaquitas Rómbicas Negativas de 80º

N.º do artigo: 3603174
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
Série CAMFIX
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603174
EAN/GTIN 7291075301403
Número do fabricante 3603174
Número L L23990 1543

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 54 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 45 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1204
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta