A32T SVLBCR-16 Barras de Mandrinado en Retroceso con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3603133
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603133
EAN/GTIN 7291075065466
Número do fabricante 3603133
Número L L23990 519

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longitud total (OAL) 318.5 mm, Altura del mango (H) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 27.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 160404-FPC
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 318.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 76.5 mm
  • Altura del mango (H) 29 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta